Learn More
4-Méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-méthoxybenzaldéhyde est largement utilisé dans l’industrie des parfums et des arômes. Il sert d’intermédiaire important dans la synthèse d’autres composés organiques, parfums et produits pharmaceutiques comme les antihistaminiques. Il est également utilisé dans la préparation de produits agrochimiques, de colorants et d’additifs plastiques. Une solution de para-anisaldéhyde avec de l’acide et de l’éthanol est utilisée comme coloration dans la chromatographie sur couche mince (CCM), qui permet d’identifier facilement différents composés.
Solubilité
Miscible à l’acétone, à l’alcool, à l’éther, au chloroforme et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 0°C to 2°C |
| Densité | 1.121 |
| Point d’ébullition | 247°C to 249°C |
| Point d’éclair | 116°C (241°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.573 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 471382 |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Methoxybenzaldehyde
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: p-Anisaldehyde
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.