missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle

Thermomètres à immersion partielle faciles à lire

Marque:  H-B Instrument™ B60301-0000

Code nomenclature Nacres: PB.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15711346

  • 34.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™

Applications :

Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.

Informations sur la commande

Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.

Certifications

Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.

Spécification

Spécification

Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
immersion partielle
12 po
Verre
70°C
s/o
±0,5°C
76 mm
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
300 mm
Liquide Enviro-Safetrade;
- 10°C
-10°C à +70°C
0,5°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions