missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Boîtes universelles en PEHD
Marque: Huenersdorf™ 913100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
250 ml | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Empilable | |
1 Pack | |
78 mm |
PEBD | |
Naturel | |
Rond | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Container | |
88 mm |