missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en nitrile blancs Kimtech™ G3
Click to view available options
S
Description
- Conformité assurée :
- EPI cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
- EN ISO 374-1 :2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K),
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques,
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Certificat d’analyse disponible en ligne
- Gants en nitrile jetables de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées et fournis dans des emballages prêts pour salles blanches qui minimisent les déchets.
- La construction en nitrile donne des produits plus solides et plus fins que les gants en latex et offre une meilleure protection contre une vaste gamme de contaminants, notamment les micro-organismes, les virus et les éclaboussures de produits chimiques.
- Testés ambidextres et anti-statiques
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 ; CE CAT III ; EPP catégorie III – Complexe CE |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Tacky |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | S |
Stérilité | Non-sterile |
Longueur (métrique) | 30 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'