missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Large Volume Container
Large Volume Container has excellent mechanical and shock resistance.
276.62€ - 850.45€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | White |
Forme | Rectangular |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17948521
|
Gilac™
G140521 |
100 L |
276.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17968891
|
Gilac™
G145821 |
310 L |
534.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17978761
|
Gilac™
G145921 |
500 L |
850.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
- The durable, thick walls mean no distortion and warping.
- Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
White | |
Rectangular |