missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™ Lab, Filter Aid
Sartoclear Dynamics™ Lab products are filtration kits designed for the clarification and sterile filtration of mammalian cell cultures in R and D labs.
Marque: Sartorius SDLKG-10.0-----2
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Description
- Les kits Sartoclear Dynamics™ Lab permettent d’effectuer des clarifications et une filtration stérile en une seule étape.
- Ces kits simplifient le processus en éliminant entièrement l’étape de centrifugation nécessaire pour la clarification.
- Par conséquent, ils permettent de clarifier et de stériliser efficacement les cultures cellulaires récoltées en quelques minutes, rapidement et facilement.
- Caractéristiques de Sartoclear Dynamics™ Lab :
- Kits de récolte des cultures cellulaires de mammifères en une seule étape
- Prêtes à l’emploi
- Rapide et sans effort
- Kits de clarification et de filtration stérile de 15 ml à 1 L d’échantillon
- Kit Sartoclear Dynamics™ Lab P15 - Filtration de 15 ml de cultures cellulaires de mammifères avec le kit Sartoclear Dynamics™ P15, une seringue de 20 ml pré-remplie de 0,5 g d’aide au filtrage DE et un filtre en PES de 0,2 m pour une filtration stérile.
- Kits Sartoclear Dynamics™ Lab V - Filtration de 50 ml à 1 L de cultures cellulaires de mammifères avec les kits Sartoclear Dynamics™ Lab V : sachets d’aide au filtrage DE combinés aux unités de filtration sous vide RF Sartolab™ pour une filtration stérile.
- Les unités de filtration sous vide RF Sartolab™ peuvent être utilisées de façon autonome ou en association avec la Sartolab™ Multistation pour une filtration mains libres de 6 échantillons maximum en parallèle.
Spécification
24 x 10 g | |
Diatomaceous Earth | |
Sachets |