missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole, 97 %, Alfa Aesar™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-dimethylpyrrole |
Point d’ébullition | 78°C to 80°C (0.1 mmHg) |
Indice de réfraction | 1.4675 |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | 1-[3,5-bis(trifluorométhyle)phényle]-2,5-diméthyle-1H-pyrrole |
Poids de la formule | 283.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'