Learn More
1,4-bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane is used in Suzuki reaction. It plays an essential role as a ligand in palladium(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes and deprotection of allyloxycarbamates. It acts as a ligand for alkylations, isomerization reactions and in organometallic chemistry. Further, it is used in Heck reaction, Negishi coupling and Sonogashira coupling. In addition to this, it is useful in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,4-bis(diphénylphosphino)butane est utilisé dans la réaction de Suzuki. Il joue un rôle essentiel en tant que ligand dans l’acylcyanation catalysée par le palladium(0) des arylacétylènes et la déprotection des allyloxycarbamates. Il intervient comme ligand dans les alkylations, les réactions d’isomérisation et en chimie organométallique. En outre, il est utilisé dans la réaction de Heck, le couplage de Negishi et le couplage de Sonogashira. Par ailleurs, il est aussi utile en chimie organométallique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane |
Point de fusion | 132°C to 136°C |
Formule linéaire | (C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 706446 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Slightly soluble in water |
Poids de la formule | 426.48 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only