missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-3-n-hexylbenzène 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1-Bromo-3-n-hexylbenzene is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-n-hexylbenzène est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Entièrement miscible avec l’éthanol, l’acétone, le toluène et le chlorure de méthylène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-bromo-3-n-hexylbenzène est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Entièrement miscible avec l’éthanol, l’acétone, le toluène et le chlorure de méthylène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3-n-hexylbenzene |
Densité | 1.179 |
Point d’ébullition | 90°C to 98°C (5 mmHg) |
Point d’éclair | >120°C (248°F) |
Indice de réfraction | 1.522 |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. |
Poids de la formule | 241.17 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'