missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Le tétrafluoroborate d‘-1éthyle-3-méthylimidazolium, 98+ % (poids sec), peut donner jusquʼà 3 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used in the recycling of osmium in the dihydroxylation of olefins with osmium(VIII)¬ oxide. It is a stable liquid electrolyte used in the capillary electrophoretic method for resolving phenolic compounds present in grape seed extract. It also acts as a good solvent for a wide range of both organic and inorganic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
-Le 3 tétrafluoroborate dʼéthyle-1-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour le recyclage de lʼosmium dans la dihydroxylation des oléfines avec de lʼoxyde dʼosmium(VIII)¬. Il sʼagit dʼun électrolyte liquide stable utilisé dans la méthode électrophorétique capillaire pour résoudre les composés phénoliques présents dans lʼextrait de pépins de raisin. Il agit également comme un bon solvant pour un large éventail de composés organiques et inorganiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
-Le 3 tétrafluoroborate dʼéthyle-1-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour le recyclage de lʼosmium dans la dihydroxylation des oléfines avec de lʼoxyde dʼosmium(VIII)¬. Il sʼagit dʼun électrolyte liquide stable utilisé dans la méthode électrophorétique capillaire pour résoudre les composés phénoliques présents dans lʼextrait de pépins de raisin. Il agit également comme un bon solvant pour un large éventail de composés organiques et inorganiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 15°C |
Densité | 1.28 |
Point d’éclair | None |
Notes de pourcentage du dosage | (poids sec), peut contenir jusqu’à 3 % d’eau |
Indice de réfraction | 1.41 |
Quantité | 10 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Poids de la formule | 197.98 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'