missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-méthyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole |
Densité | 1.122 |
Point d’éclair | 98°C (208°F) |
Indice de réfraction | 1.511 |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2788 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix. |
Poids de la formule | 370.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'