missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthyl-3-pipérazinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
It is a useful piperazine and also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une pipérazine utile et également utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Il s’agit d’une pipérazine utile et également utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-piperazinone |
Point de fusion | 84°C to 90°C |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 114.15 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'