missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-n-Butyl-3-méthylimidazolium hexafluorophosphate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is used as a solvent in headspace gas chromatography and countercurrent chromatography, as mobile and stationary phases. It is widely used in organic synthesis, extraction technologies, electochemistry and biphasic organometallic catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexafluorophosphate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est utilisé comme solvant dans la chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête et la chromatographie contre-courant, comme phases mobile et stationnaire. Il est largement utilisé dans la synthèse organique, les technologies dʼextraction, lʼélectrochimie et la catalyse organométallique biphasique.
Solubilité
Miscible avec dichlorométhane, chloroforme, acétate dʼéthyle. Immiscible avec de lʼeau, de lʼéther diéthylique et de lʼhexane.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Lʼhexafluorophosphate de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium est utilisé comme solvant dans la chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête et la chromatographie contre-courant, comme phases mobile et stationnaire. Il est largement utilisé dans la synthèse organique, les technologies dʼextraction, lʼélectrochimie et la catalyse organométallique biphasique.
Solubilité
Miscible avec dichlorométhane, chloroforme, acétate dʼéthyle. Immiscible avec de lʼeau, de lʼéther diéthylique et de lʼhexane.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
Point de fusion | 8°C to 10°C |
Densité | 1.365 |
Point d’ébullition | >350°C |
Indice de réfraction | 1.4115 |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,1581 |
Informations sur la solubilité | Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane. |
Poids de la formule | 284.19 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'