missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphthalèneméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-La naphthalenemethylamine est utilisée pour augmenter la magnitude de dichroïsme circulaire induit (ICD) par le poly[(4-carboxyphényl)acétylène]. De plus, elle réagit avec le carbonate de succinimido de monométhoxypoly(éthylène glycol) pour préparer le carbamate.
Solubilité
Miscible with ethanol, ether and carbon disulfide.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
1-La naphthalenemethylamine est utilisée pour augmenter la magnitude de dichroïsme circulaire induit (ICD) par le poly[(4-carboxyphényl)acétylène]. De plus, elle réagit avec le carbonate de succinimido de monométhoxypoly(éthylène glycol) pour préparer le carbamate.
Solubilité
Miscible with ethanol, ether and carbon disulfide.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Naphthalenemethylamine |
Densité | 1.075 |
Point d’ébullition | 289°C to 292°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.643 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 2206459 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
Informations sur la solubilité | Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'