missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Chaussure Basse 1 Sport Blanco NC O2 FO SRC, W10

With a lightweight design, high-tech materials, and ergonomically designed outsole, the Uvex 1 Sport White NC Shoe is the ideal companion for the working day and beyond. The hydrophobic upper ensures optimized climate control, and reliably protects the wearer against liquids and other contaminants.

Marque:  Uvex™ 6571744

Informations supplémentaires : Poids : 1.32030kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17893210

  • 82.20€ / 1 paire

Expédition estimée: 27-10-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Chaussures professionnelles modernes, ultra-légères et flexibles O2 sans embout de protection
  • Les matériaux hydrophobes sur le dessus assurent une protection fiable contre les liquides et les contaminant. Ils sont faciles à nettoyer
  • Lavables jusqu’à 30°C
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, de plastifiants et autres substances qui interfèrent avec les agents de mouillage
  • La nouvelle technologie de semelles innovante Uvex i-PUREnrj offre des propriétés exceptionnelles d’absorption des chocs à l’avant-pied et au talon, ainsi qu’une excellente énergie de rebond sur toute la semelle intermédiaire
  • Conforme aux spécification DES avec une résistance volumétrique aux décharges inférieure à 35 mégohms
  • Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Le confort exceptionnel du porteur résulte de matériaux nouvellement développés respirants et optimisés en fonction du climat
  • Construction pratiquement sans coutures avec des matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Fabriquées en partie à partir de matériaux recyclés afin de conserver les ressources
  • Exemptes de l’une des substances dangereuses énumérées sur notre liste de substances dangereuses interdites
Spécification

Spécification

Blanc
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Étroites
44
Unisexe
Oui
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions