missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water Récipient à échantillons d’eau 120 ml

Le récipient à échantillons d’eau 120 ml IDEXX peut être utilisé pour les tests de présence/d’absence, la préparation des échantillons et la quantification.

Marque:  IDEXX Water 98-09204-00

Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15971150

  • sur devis / 20 pièces

Date d’expédition estimée: 10-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article ne peut pas être commandé en ligne car le prix de vente peut varier. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre service client au 03 88 67 14 14 .
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

  • Bandelettes rétractables
  • Jetable
  • La bandelette rétractable agit comme un joint inviolable
  • Protège l’ensemble du périmètre contre toute contamination possible
  • Le polystyrène haute pureté et non fluorescent vous aide à voir clairement les points finaux de couleur et fluorescents
  • Stérilisation certifiée : Élimine les résultats faussement positifs dus à la contamination
  • Lignes de volume autour de tout le périmètre
  • Numéros de catalogue et numéros de lot en relief sur le fond de chaque récipient
Spécification

Spécification

Clear
100 mL
20/boîte
Récipient
120 mL
Holding water samples
Bande thermorétractable, sans thiosulfate de sodium
Store at 4 to 30°C, away from light
0.67 kg
Vidéos
FDS
Documents
Certificats