missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-indène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-indène est utilisé dans la synthèse du nouveau dérivé C60, le bisadduit60 indène-C1. Il a été utilisé dans la préparation du polyindène par polymérisation cationique contrôlée initiée avec de l‘éther méthylique de cumyl/TiCl4 dans le CH2Cl2. Il est également utilisé dans la synthèse des istatines et dans la production de résines thermoplastiques indène/cumarone.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther éthylique et l‘éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement et hermétiquement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Incompatible avec les agents oxydants forts. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Il est sensible à la lumière.
Le 1H-indène est utilisé dans la synthèse du nouveau dérivé C60, le bisadduit60 indène-C1. Il a été utilisé dans la préparation du polyindène par polymérisation cationique contrôlée initiée avec de l‘éther méthylique de cumyl/TiCl4 dans le CH2Cl2. Il est également utilisé dans la synthèse des istatines et dans la production de résines thermoplastiques indène/cumarone.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther éthylique et l‘éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement et hermétiquement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Incompatible avec les agents oxydants forts. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Il est sensible à la lumière.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1H-Indene |
Point de fusion | ∼-2°C |
Densité | 0.996 |
Point d’ébullition | 181°C to 182°C |
Point d’éclair | 58°C (136°F) |
Odeur | Aromatic |
Indice de réfraction | 1.574 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3295 |
Beilstein | 635873 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'