Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrène, 98 %, stab. avec 250 ppm de 4-tert-Butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene is used in the synthesis of optically active copolymers having low surface energies by utilizing beta-pinene as another monomer. It is also used in the synthesis of fluorinated and photo crosslinkable liquid prepolymers, which is used for flexible optical waveguides. Polymeric fluorinated nano particles prepared using 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene and styrene is explored in magnetic resonance image (MRI) applications, since it has larger structural design potential compared to traditional systems like emulsions and solutions of smaller molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3,4,5,6-pentafluorostilène est utilisé dans la synthèse de copolymères optiquement actifs présentant de faibles énergies de surface à l’aide du bêta-pinène comme autre monomère. Il est également utilisé dans la synthèse de prépolymères liquides fluorés et photo-réticulés où il joue le rôle de guide d’ondes optiques flexibles. Les nano particules fluorées polymériques préparées à l’aide de 2,3,4,5,6pentafluorostyrène et de styrène sont explorées dans les applications d’imagerie par résonance magnétique (IRM), car elles présentent un potentiel de conception structurale plus grand que les systèmes traditionnels comme les émulsions et les solutions de molécules plus petites.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé, à l’écart des sources d’inflammation et de la lumière directe du soleil. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene |
Note relative au nom | stabilized with 250ppm 4-tert-butylcatechol |
Densité | 1.406 |
Point d’ébullition | 139°C to 140°C |
Point d’éclair | 34°C (93°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.446 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1874390 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only