missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide boronique de 2,3-Dichloropyridine-4-, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Employé dans la chromatographie HPLC et RMN. Impliqué dans plusieurs réactions de couplage croisé.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Employé dans la chromatographie HPLC et RMN. Impliqué dans plusieurs réactions de couplage croisé.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid |
Point de fusion | 136°C to 138°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 191.81 |
Pourcentage de pureté | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'