missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-diméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Divers 2,4-diméthoxyphénylsemicarbazones ont été synthétisés à partir de 2,4-diméthoxyaniline via un intermédiaire de phénylcarbamate. Le chlorhydrate de 2,4-diméthoxyaniline a été préparé en introduisant de l’acide chlorhydrique gazeux dans une solution éthérique et en lavant le précipité avec de l’éther diéthylique absolu.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (7 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures acides.
Divers 2,4-diméthoxyphénylsemicarbazones ont été synthétisés à partir de 2,4-diméthoxyaniline via un intermédiaire de phénylcarbamate. Le chlorhydrate de 2,4-diméthoxyaniline a été préparé en introduisant de l’acide chlorhydrique gazeux dans une solution éthérique et en lavant le précipité avec de l’éther diéthylique absolu.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (7 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Peut être incompatible avec les isocyanates, les composés organiques halogénés, les peroxydes, les phénols (acides), les époxydes, les anhydrides et les halogénures acides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethoxyaniline |
Point de fusion | 32°C to 37°C |
Densité | 1.075 |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Odeur | Characteristic |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 638704 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water(7g/L). |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'