missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-méthoxyphényl)thioacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ils trouvent une utilisation importante dans la synthèse organique. Dans les produits pharmaceutiques largement utilisés par exemple comme antibactériens.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Ils trouvent une utilisation importante dans la synthèse organique. Dans les produits pharmaceutiques largement utilisés par exemple comme antibactériens.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(4-Methoxyphenyl)thioacetamide |
Point de fusion | 139°C to 142°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 181.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'