missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-bromo-6-pyridineméthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is an active pharmaceutical ingredient and an pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un ingrédient pharmaceutique actif et d’un adjuvant médicamenteux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Conserver à température ambiante.
Il s’agit d’un ingrédient pharmaceutique actif et d’un adjuvant médicamenteux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Conserver à température ambiante.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-6-pyridinemethanol |
Point de fusion | 34°C to 39°C |
Point d’ébullition | 246°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 188.02 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'