missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloro-5-isocyanatopyridine, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-isocyanatopyridine |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | pyridine,2-chloro-5-isocyanato, acmc-20anz3, 6-chloropyridin-3-isocyanate, 2-chloro-5-isocyanato-pyridine, 6-chloro-3-pyridinyl isocyanate, pyridine, 2-chloro-5-isocyanato, 2-chloropyridin-5-yl isocyanate, 2-chloro-5-isocyanatopyridine |
Poids de la formule | 154.56 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'