missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
2-Chloroimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloroimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les médicaments candidats, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2-chloroimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les médicaments candidats, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloroimidazole |
Point de fusion | 165°C to 166°C |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 102.52 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'