missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoromésitylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Fluoromesitylene, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Fluoromésitylène est une importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 2-Fluoromésitylène est une importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoromesitylene |
Densité | 0.975 |
Point d’ébullition | 163°C to 165°C |
Indice de réfraction | 1.483 |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 138.19 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'