missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthylimidazo[4,5-c]pyridine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine is used as a antagonist against platelet-activating factor (PAF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylimidazo[4,5-c]pyridine est utilisée comme antagoniste contre le facteur d’activation plaquettaire (PAF).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
La 2-méthylimidazo[4,5-c]pyridine est utilisée comme antagoniste contre le facteur d’activation plaquettaire (PAF).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine |
Point de fusion | 176°C to 178°C |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 3234 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 133.15 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'