missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(méthylthio)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2-(Methylthio)ethanol is used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylthio)éthanol est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Conserver à l’abri des oxydants
2-(Methylthio)éthanol est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Methylthio)ethanol |
Densité | 1.06 |
Point d’ébullition | 169°C to 171°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Odeur | Stench |
Formule linéaire | CH3S(CH2)2OH |
Indice de réfraction | 1.4944 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3334 |
Beilstein | 1731081 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'