missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)oxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(tri-n-butylstannyl)oxazole agit comme un bloc de construction synthétique, qui est utilisé dans le couplage de Stille
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 2-(tri-n-butylstannyl)oxazole agit comme un bloc de construction synthétique, qui est utilisé dans le couplage de Stille
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.71 g/mL |
Point d’ébullition | 108°C to 110°C (0.2 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.493 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2788 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 358.11 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'