missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film

Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.

Marque:  Thermo Scientific™ B100051-I

Informations supplémentaires : Poids : 8.40000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15919786

  • 491.08€ / 20 unités
Expédition estimée: 21-11-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 2D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ de 26 ml durable, un film de 5,0 ml, avec des dimensions optimisées pour les tambours Thermo Scientific™ et cuves cylindriques standard du secteur. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.

  • Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
  • Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
  • Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification

Spécification

560 l
SV30116
20 par boîte
Irradiés
Polyéthylène
Pas de tubulure
78,7 x 124,5 cm (31 x 49 po)
HyPerforma™
Température ambiante
ASI™ 26
0 port
560 L
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions