missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-aminophénylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is used as Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les poudres de métaux lourds.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les poudres de métaux lourds.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Aminophenylacetylene |
Point de fusion | 22°C |
Densité | 1.04 |
Point d’ébullition | 70°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | >100°C (212°F) |
Indice de réfraction | 1.617 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2935417 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 117.15 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'