missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-bromo-4-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Bromo-4-fluoroaniline is used in organic synthesis as an intermediate of agrochemicals and active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-bromo-4-fluoroaniline est utilisée en synthèse organique comme intermédiaire de produits agrochimiques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
La 3-bromo-4-fluoroaniline est utilisée en synthèse organique comme intermédiaire de produits agrochimiques et d’ingrédients pharmaceutiques actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-4-fluoroaniline |
Point de fusion | 34°C to 36°C |
Point d’ébullition | 235°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Sensibilité | Air sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 190.01 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'