missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
3-Buten-1-ol is employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers catalyzed by ferric chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Buten-1-ol est utilisé dans une étude de l’hydrohydrazination catalysée de Mn des oléfines. Également utilisé dans une étude de la conversion des acétates propargyliques en éthers catalysés par du chlorure ferrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
3-Buten-1-ol est utilisé dans une étude de l’hydrohydrazination catalysée de Mn des oléfines. Également utilisé dans une étude de la conversion des acétates propargyliques en éthers catalysés par du chlorure ferrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Buten-1-ol |
Densité | 0.841 |
Point d’ébullition | 113°C to 114°C |
Point d’éclair | 32°C (89°F) |
Indice de réfraction | 1.421 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1987 |
Beilstein | 1633504 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 72.11 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'