missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-chloro-2-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, Is used inorganic synthesis, catalysis, analytical chemistry and biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-Chloro-2-fluorobenzèneboronique est utilisé dans la synthèse organique, la catalyse, la chimie analytique et les systèmes biologiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide 3-Chloro-2-fluorobenzèneboronique est utilisé dans la synthèse organique, la catalyse, la chimie analytique et les systèmes biologiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid |
Point de fusion | 240°C to 242°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Poids de la formule | 174.37 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'