missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle, 97 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Gardez les agents oxydants.
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Gardez les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride |
Densité | 1.584 |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.554 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
Poids de la formule | 229.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'