missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Fluoro-2-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
3-Fluoro-2-methylpyridine was used in the synthesis of fluorine-containing pyridinealdoximes of potential use for the reactivation of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-fluoro-2-méthylpyridine a été utilisée dans la synthèse de pyridinealdoximes contenant du fluor et pouvant servir à la réactivation de la cholinestérase.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
La 3-fluoro-2-méthylpyridine a été utilisée dans la synthèse de pyridinealdoximes contenant du fluor et pouvant servir à la réactivation de la cholinestérase.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-2-methylpyridine |
Couleur | Incolore à jaune |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 6497832 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 111.12 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Liquide |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'