missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-fluoro-5-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaire de synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (25C)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Intermédiaire de synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (25C)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-5-methylbenzoic acid |
Point de fusion | 141°C to 143°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (25 deg C) |
Poids de la formule | 154.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'