missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-fluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoroanisole |
Point de fusion | -35.0°C |
Densité | 1.1040g/mL |
Point d’ébullition | 158.0°C (743.0 mmHg) |
Point d’éclair | 43°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Formule linéaire | FC6H4OCH3 |
Indice de réfraction | 1.4876 to 1.4896 |
Quantité | 5 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Fluoroanisole
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'