missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 3-méthoxybenzylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
3-Methoxybenzyl alcohol is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 3-méthoxybenzylique est utilisé comme importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide.
L’alcool 3-méthoxybenzylique est utilisé comme importante matière première servant d’intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methoxybenzyl alcohol |
Densité | 1.112 |
Point d’ébullition | 252°C to 254°C |
Point d’éclair | 109°C (228°F) |
Indice de réfraction | 1.544 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2042063 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 138.17 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'