missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(bromométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Bromomethyl)benzaldehyde |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde |
Poids de la formule | 199.05 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'