missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(diméthylamino)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
4-(Dimethylamino)piperidine is having molecular features associated with polyamine modulation of N-methyl-D-aspartate receptors. It is utilized as a mechanism for reducing the effects of alcohol dependence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(diméthylamino)pipéridine possède des caractéristiques moléculaires associées à la modulation de la polyamine des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Il est utilisé comme mécanisme de réduction des effets de la dépendance à l’alcool.
Remarques
Incompatible avec l’air, l’eau, les agents oxydants et la chaleur.
La 4-(diméthylamino)pipéridine possède des caractéristiques moléculaires associées à la modulation de la polyamine des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. Il est utilisé comme mécanisme de réduction des effets de la dépendance à l’alcool.
Remarques
Incompatible avec l’air, l’eau, les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Dimethylamino)piperidine |
Point d’ébullition | 187°C |
Indice de réfraction | 1.476 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1190 |
Poids de la formule | 128.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'