missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol is a 2,4,6- substituted phenol with antiviral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzylique est un phénol 2,4,6-substitué possédant des propriétés antivirales.
Solubilité
Peu soluble (0,40 g/L à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
L’alcool 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzylique est un phénol 2,4,6-substitué possédant des propriétés antivirales.
Solubilité
Peu soluble (0,40 g/L à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol |
Point de fusion | 129°C to 132°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1873975 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble (0.40g/L at 25°C). |
Poids de la formule | 184.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'