missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique. En synthèse chimique.
Solubilité
Peu soluble (0,16 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Comme intermédiaire organique, intermédiaire pharmaceutique. En synthèse chimique.
Solubilité
Peu soluble (0,16 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
Point de fusion | 75°C to 79°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Informations sur la solubilité | Sparingly Soluble (0.16g/L) (25°C). |
Poids de la formule | 269.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'