missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylcatéchol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
4-Methylcatechol is used to synthesize antimicrobial, antioxidant. It also acts as effective inhibitor. It can be used to produce 4-bromo-5-methyl-pyrocatechol. It Increases Brain-Derived Neurotrophic Factor Content and mRNA Expression in Cultured Brain Cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylcatéchol peut être utilisé pour synthétiser les antimicrobiens, antioxydants. Il agit également comme inhibiteur efficace. Il peut être utilisé pour produire du -bromo-5-méthyl-pyrocatéchol. Il augmente la teneur en facteur neurotrophique dérivé du cerveau et l’expression de l’ARNm dans les cellules cérébrales cultivées et dans le cerveau de rats in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther et l’alcool.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le 4-méthylcatéchol peut être utilisé pour synthétiser les antimicrobiens, antioxydants. Il agit également comme inhibiteur efficace. Il peut être utilisé pour produire du -bromo-5-méthyl-pyrocatéchol. Il augmente la teneur en facteur neurotrophique dérivé du cerveau et l’expression de l’ARNm dans les cellules cérébrales cultivées et dans le cerveau de rats in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther et l’alcool.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylcatechol |
Point de fusion | 67°C to 69°C |
Point d’ébullition | 251°C |
Point d’éclair | 140°C (284°F) |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 636512 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol. |
Poids de la formule | 124.14 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'