missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
4-Methylimidazole is used for the curing agent of epoxy resin, the main raw material of medicine cimetidine. It can also be used for synthesis of antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-méthylimidazole : pour durcir la résine époxy, la principale matière première de la cimétidine. Peut également être utilisé pour la synthèse d’agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
4-méthylimidazole : pour durcir la résine époxy, la principale matière première de la cimétidine. Peut également être utilisé pour la synthèse d’agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methylimidazole |
Point de fusion | 49°C to 57°C |
Densité | 1.02 |
Point d’ébullition | 263°C |
Point d’éclair | 157°C (314°F) |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3263 |
Beilstein | 1453 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 82.11 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'