missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrodiphénylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-Nitrodiphenylamine, is used as a Hammett indicator. It is also used as an Intermediate in the production of rubber antioxidants. It is manufactured solely for use as a chemical intermediate for industrial uses and thus is essentially fully consumed in chemical reductive alkylation reaction downstream of manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-nitrodiphénylamine est utilisée comme indicateur de Hammett. Elle est également utilisée comme intermédiaire dans la production d’antioxydants en caoutchouc. Elle est fabriquée uniquement pour une utilisation comme intermédiaire chimique à des fins industrielles, et est donc pratiquement intégralement consommée dans la réaction d’alkylation réductrice chimique en aval de la fabrication.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
La 4-nitrodiphénylamine est utilisée comme indicateur de Hammett. Elle est également utilisée comme intermédiaire dans la production d’antioxydants en caoutchouc. Elle est fabriquée uniquement pour une utilisation comme intermédiaire chimique à des fins industrielles, et est donc pratiquement intégralement consommée dans la réaction d’alkylation réductrice chimique en aval de la fabrication.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitrodiphenylamine |
Point de fusion | 132°C to 135°C |
Point d’ébullition | 211°C (30 mmHg) |
Point d’éclair | 190°C (374°F) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 2051910 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 214.22 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'