missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(tert-butoxycarboxy)benzèneboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butoxycarboxy)benzeneboronic acid |
Point de fusion | 140°C to 146°C |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | (4-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}phenyl)boronic acid |
Poids de la formule | 238.05 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'