missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,6-dicyano-3-méthyle-2-pyrazinone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5,6-Dicyano-3-methyl-2-pyrazinone |
Quantité | 2 g |
Numéro UN | UN3439 |
Poids de la formule | 160.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'