missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 5-Tert-butyl-2-méthoxyaniline, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-tert-Butyl-2-methoxyaniline |
Point de fusion | 29°C to 30°C |
Densité | 0.988 |
Point d’ébullition | 204°C to 208°C |
Point d’éclair | 113°C (235°F) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 179.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'