missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Papier filtre de grade 520
En cellulose ultra-raffinée. Le papier filtre de grade 502 a Whatman™ est un papier mince et crêpé offrant une grande résistance à l’humidité et un débit très élevé et spécialement conçu pour des applications spécifiques, telles que la filtration des boissons.
Marque: Cytiva 10331494
34.54 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fréquemment utilisé dans des applications techniques telles que la filtration de liquides visqueux et d’émulsions (par ex., jus sucrés, spiritueux et sirops, solutions de résine, huiles ou extraits végétaux).Spécification
90 g/m2 | |
Rond | |
15 à 18 μm | |
Haut | |
520 a | |
300 μm | |
450 mm |
Crêpé, résistants à l’humidité | |
Cellulose | |
17,5 s (Herzberg) | |
Applications techniques telles que la filtration de liquides visqueux et d’émulsions (par ex. jus sucrés, spiritueux et sirops, solutions de résine, huiles ou extraits végétaux) | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |