missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifugeuses 5810R avec rotor modèle A-4-81

Utilisez ces centrifugeuses dans les laboratoires à rendement moyen à élevé. Les centrifugeuses Eppendorf™ 5810R avec modèle de rotor A-4-81 associent une capacité et une polyvalence extraordinaires pour les tubes et les plaques, le tout dans un format compact. Il s’agit actuellement de la centrifugeuse 3 litres la plus compacte du marché.

12605.00€

Spécification

Type Centrifugeuse
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Plage de températures 15°C à 35°C
Hauteur (métrique) extérieure 345 mm
Largeur (métrique) extérieure 700 mm
Consulter d'autres spécifications

Produits 1
Code produit Marque Capacité Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Comprend Prix Quantité et disponibilité  
10012724
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
5811000428
4 x 750 ml Rotor modèle A-4-81, adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml, connecteur GB
12605.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-08-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs conviennent aux tubes et aux flacons de 0.2 à 750 ml.
  • Rotors pour plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques : MTP, PCR, culture cellulaire ou DeepWell
  • Rotors à angle fixe pour les applications de biologie moléculaire à grande vitesse dans des tubes de 0.2 à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20,913 ×g (14,000 tr/min)
  • Bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour un fonctionnement facile à une seule main
  • Couvercle de centrifugeuse avec fermeture par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
Spécification

Spécification

Centrifugeuse
15°C à 35°C
700 mm
230 V 50/60 Hz
345 mm
608 mm
FDS
Product Certifications